井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の 片袖机
右片袖ニューグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25687088
品番
GSD-N127-3RNG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
色
ニューグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×700
質量(kg)
49.2
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
注意
※天板耐荷重60kg程度。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません