井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の 両袖机
両袖ニューグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25687097
品番
GSD-N147-2L3RNG
参考基準価格(税別)
¥153,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
色
ニューグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
質量(kg)
70
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
最大耐荷重(kg)
天板:約60
注意
※天板耐荷重60kg程度。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません