井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の 脇机・ワゴン
GSD脇机ニューグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25687106
品番
GSD-N047-3NG
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
脇机 3段
モノタロウ
¥
17,980
¥
19,778
税込
色
ニューグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×700×700
棚段数
3段
質量(kg)
25
耐荷重(kg)
60
幅(mm)
400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
キャスター
なし
天板耐荷重(kg)
約60程度
棚段数(段)
3
施錠
あり
注意
※天板耐荷重60kg程度。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません