ファーリムーバー 大小各2個 4点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25687124 品番03961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ペットの毛もしっかり取れるお手入れ簡単お掃除ブラシ。
お掃除が大変なペットの抜け毛に。
汚れたブラシをケースに挿し込み、抜くだけで綺麗になります。
軽いタッチで生地の上を滑らせるだけ♪
たっぷり取れる両面仕様の大型ブラシ

セット内容大2個+小2個 材質ABS、ポリエステル 質量(g)[大]100、[ケース]150、[小]50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[大]31×6×2、[ケース]21.5×7.5×5、[小]使用時:21.5×6×3、収納時:13.5×6×3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする