曜日別特売
CF-SR3GK3AS Let’s note SR3 (Core i5-1235U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型) Panasonic(パナソニック) 25687185

Let’s note SR3 (Core i5-1235U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード25687185品番CF-SR3GK3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AIセンサーによる安心のセキュリティサポート機能
業務ソフトが使いやすい画面比率
A4用紙より小さいボディ
長時間の外出でも快適な軽量ボディ
終日の外出でも頼れる長時間駆動
快適なWeb会議をサポート
働く人を輝かせるデザインと性能
デザイン性と操作性を両立した入力機能

使用CPUCore i5-1235Uメモリー容量16GBOSWindows11 Pro64bitディスプレイ12.4型SSD256GB仕様オフィスソフトなし質量(kg)約0.939シリーズLet’s note SR3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)付属バッテリーパック(標準)装着時:約16容量(GB)メインメモリ:16、ストレージ:256ストレージSSD Pcle光学ドライブなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする