※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 内装工事関連
TSオリジナル(高翔産業)の 内装用ローラー
ステッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25687368
品番
190-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
コーナーなどの押さえに!
寸法(mm)
315
サイズ
L
タイプ
ベアリング入
径(Φmm)
コマ:55
先端幅(mm)
コマ:約1.5