※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 内装工事関連
TSオリジナル(高翔産業)の 内装用ローラー
ゴムステッチャー・ローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25687675
品番
190-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
1台2役!
片側にゴムステッチャー、もう片側にゴムローラーを付けました。
作業効率が上がります。
用途
シート防水工事のコーナー、入隅の押さえ。
発泡ビニールクロス/紙壁紙等のコーナー、入隅の押さえ。
寸法(mm)
365
サイズ
L
タイプ
ベアリング入
径(Φmm)
コマ:55
ローラー(W×Φmm)
40×35
先端幅(mm)
コマ:約1.5