※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

470-12 TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業) 25687700 470-12 TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業) 25687700 470-12 TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業) 25687700 470-12 TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業) 25687700

TSクイック7 変成シリコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード25687700 品番470-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材!
TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。
従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型!
次作業がスピーディーに行えます。

用途
一般内外装ジョイントシール
サッシ廻りのシール
各種塗装鋼板のシール
ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール
ドレン廻りのシールや固定
コーナー・キャント処理
シート防水端末処理
脱気筒廻り
成分変成シリコーンポリマー グレー 容量(mL)320×10本 破断伸度(%)570 比重1.45±0.05 引張強度(N/cm2)140 加熱減量(%)2.2 タックフリータイム(分)20 危険物の類別非危険物 性状ペースト状 特性速硬化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする