曜日別特売
245-18 アスファルト刷毛A型 TSオリジナル(高翔産業) 25688095

※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245-18 アスファルト刷毛A型 TSオリジナル(高翔産業) 25688095
245-18 アスファルト刷毛A型 TSオリジナル(高翔産業) 25688095
245-18 アスファルト刷毛A型 TSオリジナル(高翔産業) 25688095
245-18 アスファルト刷毛A型 TSオリジナル(高翔産業) 25688095
245-18 アスファルト刷毛A型 TSオリジナル(高翔産業) 25688095

アスファルト刷毛A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10本)幅(mm)110タイプ長板付注文コード25688095品番245-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

関西型と呼ばれる形状のアスファルト刷毛
熱に強い植物「パキン」を使用した関西型と呼ばれる形状の刷毛です。
タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。
植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。
熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。
アスファルトなどの高温素材に適しています。

用途溶融アスファルト・清掃幅(mm)110厚さ(mm)刷毛:20タイプ長板付毛丈(mm)約80材質(毛)パキン粘度適用粘度:高粘度主な用途溶融アスファルト・清掃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする