パワータイベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード25688137 品番MF-4724
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!
高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。
250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。
安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。
ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。
車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。
下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。
ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。
高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。

ベルト長さ(mm)250〜2400 セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2 材質PP・亜鉛ダイキャスト ブラック 質量(g)121 ベルト幅(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25688137
2021-04-22
用途:
キャンプツーリング時の荷物固定
その他業種

片方がリング、他方がフックになっており大変便利で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする