※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 掃除用具
TSオリジナル(高翔産業)の ブラシ
TSオリジナル(高翔産業)の デッキブラシ
OPブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
シダデッキブラシ
注文コード
25688339
品番
330-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥922
販売価格(税別)
¥
838
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられるデッキブラシ!
安定用のスリットがぐらつきを防止。
しっかりとした装着感です。
長さ(mm)
180
幅(mm)
60
タイプ
シダデッキブラシ
毛丈(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応