※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の シーリング
TSオリジナル(高翔産業)の コーキングガン/ヘラ
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25688409
品番
514-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
Pピストン装着コーキングガン
押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容
本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本
質量(kg)
約1.1
容量(mL)
650
シリンダー径(Φmm)
55
危険物の類別
非危険物
シリンダー長さ(mm)
350