※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の シーリング
TSオリジナル(高翔産業)の コーキングガン/ヘラ
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25688418
品番
514-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Kピストン装着コーキングガン
使いやすいスタンダードタイプ
メンテナンスが簡単
ハンドルの回転がスムース
押し出しが軽い
セット内容
本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本
質量(kg)
約1.1
容量(mL)
530
シリンダー径(Φmm)
55
危険物の類別
非危険物
シリンダー長さ(mm)
280