※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

515-80 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業) 25688454 515-80 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業) 25688454

【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25688454 品番 515-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

安価なプラスチックノズル!
ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。

適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。) 材質プラスチック 全長(mm)約110 先端先端穴あき 外径(Φmm)(最大)20 ノズル丸型 先端内径(mm)3 危険物の類別非危険物 先端外径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25688470
2025-12-06
用途:
シーリング材充填用のノズルです
建設業・工事業

樹脂製の柔らか目ノズルです。定番商品かと思います。充填作業においてマスキングを傷つける事なく充填出来ます

対象商品:
25688454
2025-11-19
用途:
シーリング工事に
建設業・工事業

久しぶりに購入したら画像と違うのきた?素材が硬くなり形が昔に戻った。山本ガンの純正が硬いからKSの柔めのノズルが好みだったのに、これなら山本ガンノズルと変わらない、今回は残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする