※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

515-78 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業) 25688470 515-78 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業) 25688470 515-78 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業) 25688470

【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25688470 品番 515-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

安価なプラスチックノズル!
ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。

適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。) 寸法(mm)内口形:3×18、外口形:6×20 全長(mm)約80 ノズル平型 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25688470
2025-12-06
用途:
シーリング材充填用のノズルです
建設業・工事業

樹脂製の柔らか目ノズルです。定番商品かと思います。充填作業においてマスキングを傷つける事なく充填出来ます

対象商品:
25688454
2025-11-19
用途:
シーリング工事に
建設業・工事業

久しぶりに購入したら画像と違うのきた?素材が硬くなり形が昔に戻った。山本ガンの純正が硬いからKSの柔めのノズルが好みだったのに、これなら山本ガンノズルと変わらない、今回は残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする