※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【KSシリーズ】カート用Pノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ【1】カート用Pノズルショート(S) 注文コード25688540 品番510-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジガン専用ノズル
標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !

材質ポリエチレン製 サイズS タイプ【1】カート用Pノズルショート(S) 寸法(cm)10.5(ショート) 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25688540 510-31 21226566 510-31 カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業) カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業) 1本 109 税込120 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする