※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の シーリング
TSオリジナル(高翔産業)の コーキングガン/ヘラ
【KSシリーズ】カート用Pノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25688549
品番
510-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
カートリッジガン専用ノズル
標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
材質
ポリエチレン製
サイズ
L
タイプ
【2】カート用Pノズルロング(L)
寸法(cm)
20(ロング)
危険物の類別
非危険物