VELONA 電気式 タコメーター Φ48

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25689538 品番39913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。
タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。
車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。
メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。
【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

適合Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) 回転数(min-1[r.p.m])9000表示(最高回転数記憶機能付き) 機能シフトインジケーター(赤) / オープニング 適合車種レブル250/500(20-23) バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)
注意
※ 完全防水ではありません。メーター内外の気温差、湿度によりガラス面が結露し曇る場合がありますが異常ではありません。
※ 非分解構造となっておりますので修理などは不可能です。
※ 実際には10000rpmを超える程度までエンジンは回りますが、常用域の視認性を優先し、9000rpmタコメーターを採用しました。
※ 9000rpm以上の回転数は表示されません。
※ HONDA純正アクセサリーソケットは同時装着できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする