曜日別特売
35322 GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ GIVI(ジビ) 25689608

35322 GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ GIVI(ジビ) 25689608
35322 GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ GIVI(ジビ) 25689608
35322 GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ GIVI(ジビ) 25689608
35322 GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ GIVI(ジビ) 25689608
35322 GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ GIVI(ジビ) 25689608
35322 GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ GIVI(ジビ) 25689608
35322 GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ GIVI(ジビ) 25689608

GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバー
内容量1個注文コード25689608品番35322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

バイク用リアトップケース(モノキー)
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
1.5mm厚のアルミ板をメイン素材とした堅牢な造りのアルミケース。
GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。
後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。

シルバータイプ44L/ALA44A容量(L)44最大積載量(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×464×331総質量(kg)5.9 (※外寸奥行は取っ手を含みます)
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5など)を使用。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする