ストロンガーU字ロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25689705 品番32696
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。
丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。
ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。
LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。
シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。
鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。
にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。
アルミデザインにより、見た目も損なわない。

寸法(幅W×高さH)(mm)154×120 寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:120×154 適合タイヤサイズ110/90-13、120/60-17、90/90-14
注意
※ カギの複製はできません。
※ 本商品は盗難を完全に防止するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする