東京ローソク製造
東京ローソク製造の イベント・ノベルティ・行楽用品
東京ローソク製造の アウトドア・行楽用品
東京ローソク製造の レジャー・アクティビティ
プール 四角 ファミリークリスタル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
200cm
注文コード
25689879
品番
WP00820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
広口バルブで簡単に膨らみ簡単にお片付け可能、水抜き栓付き。
材質
PVC
サイズ
200cm
寸法(cm)
200×146×48
水量(L)
水位線水量約450リットル