YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
両挿しUSBタップ2個口ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25691455
品番
H14022UWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能
コンセント個数
2
電源コード(m)
2
材質
ポリカーボネート、ユリア樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約250
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC 100(日本国内専用)
出力電圧(V)
USB:DC5 合計2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×110×23(コード含まず)
機能
絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし
定格容量(W)
合計1400まで
プラグ形状
スイング
USBポート
USB Type-A×2
雷ガード
なし