YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25691480
品番
H1FSK4002UWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能
雷ガード機能付き
材質
ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
約73
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC 100(日本国内専用)
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
出力電圧(V)
USB:DC5 合計2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×80×43
機能
絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし
定格容量(W)
合計1400まで
プラグ形状
ストレート
最大サージ電圧(V)
6000
USBポート
USB Type-A×2
雷ガード
あり