巻取りモバイルタップ3個口0.6m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25691507 品番 H2M3006BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用!
絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防!
収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納!
保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!

材質ポリカーボネート ブラック 質量(g)110 定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25 電源コード(m)0.6 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする