巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25691525 品番 H2M50092UBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用!
絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防!
スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ!
熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用!
保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!

ブラック 材質ポリカーボネート 質量(g)204 定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまで コンセント個数3 出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25 電源コード(m)0.9 プラグ形状スイング USBポートUSB Type-A×2 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする