曜日別特売
LZ-A4100R ラミネートフィルム アイリスオーヤマ 25691674

LZ-A4100R ラミネートフィルム アイリスオーヤマ 25691674
LZ-A4100R ラミネートフィルム アイリスオーヤマ 25691674
LZ-A4100R ラミネートフィルム アイリスオーヤマ 25691674

ラミネートフィルム

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1箱注文コード25691674品番LZ-A4100R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです。用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします。

材質ポリエステル寸法(mm)216×303サイズA4質量(g)1500タイプ光沢枚数100枚入厚さ100μ厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 掲示板の掲示物の保護
その他業種

いつもこのフィルムを使っているので、使い慣れていて使いやすい。

2025-08-22
用途: 事務所内作業
建設業・工事業

値段も手ごろ。以前は某文具メーカーの値段も高いラミネートを購入していたが変わらないのでこちらに切り替えました

1が参考にしています
2025-06-13
用途: 張り紙の作成など
建設業・工事業

ラミネーターと共に購入して初めて使いましたが、簡単できれいに仕上がります。
最初は紙を挟むのが少しもたつきましたが、慣れると作業も早くなってきました。
会社で購入したので使う頻度も多く、早くも2回目購入しました。

2025-06-13
用途: 張り紙の作成など
建設業・工事業

A4サイズと共に購入しましたが、大きいぶん紙をきれいに挟むのに時間が掛かりましたが、慣れるとだんだん早くなって来ました。
簡単にきれいに仕上がるので満足です。

対象商品 : 25691674
2025-08-13
用途: ラミネート
株式会社オルイン飲食業

大量に使うので助かってます。
また購入したいと思います

2024-09-21
用途: 工事用貼付書類作成
電気・ガス・熱供給・水道業

品質、コスパも良く、何より他より安く購入できたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする