SCT-795 伸縮センターテーブル アイリスオーヤマ 25691699 SCT-795 伸縮センターテーブル アイリスオーヤマ 25691699 SCT-795 伸縮センターテーブル アイリスオーヤマ 25691699 SCT-795 伸縮センターテーブル アイリスオーヤマ 25691699 SCT-795 伸縮センターテーブル アイリスオーヤマ 25691699 SCT-795 伸縮センターテーブル アイリスオーヤマ 25691699

伸縮センターテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25691699 品番 SCT-795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

用途に合わせて伸縮可能なセンターテーブルです。幅約79.5〜129cmまで伸縮でき、来客時なども幅広くお使いいただけます。L字型にも設置でき、使い方の幅が広がります。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています

ウォールナット/ブラック 高さ(mm)380 質量(g)13100 奥行(mm)380 間口(mm)795〜1291 耐荷重(kg)全体:62(伸長時52)、天板:20、可動部天板:20(伸長時10)、底板:20、側面収納:2 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:683×334×293、側面収納:334×41×346
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする