SST-380 伸縮サイドテーブル アイリスオーヤマ 25691717 SST-380 伸縮サイドテーブル アイリスオーヤマ 25691717 SST-380 伸縮サイドテーブル アイリスオーヤマ 25691717 SST-380 伸縮サイドテーブル アイリスオーヤマ 25691717 SST-380 伸縮サイドテーブル アイリスオーヤマ 25691717 SST-380 伸縮サイドテーブル アイリスオーヤマ 25691717

伸縮サイドテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25691717 品番 SST-380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ソファやベッドサイドなど用途に合わせて伸縮可能なサイドテーブルです。幅約38〜66cmまで伸縮できます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。底板を入れることで重厚感を演出しています。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです

ウォールナット/ブラック 高さ(mm)517 質量(g)7300 奥行(mm)247 間口(mm)380〜661 耐荷重(kg)全体:15、天板:5、可動部天板:5、底板:5 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:329×195×430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする