NSW-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691744 NSW-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691744 NSW-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691744 NSW-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691744 NSW-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691744

ワイドチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25691744 品番 NSW-544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ホワイト/クリア 質量(g)4150 段数4 天板耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×778 引出し内寸法(mm)525×352×163 収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚 引出し耐荷重(kg)4/段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする