曜日別特売
NSW-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691760

 

NSW-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691760
NSW-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691760
NSW-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691760
NSW-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691760
NSW-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 25691760

ワイドチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)530×380×963(mm)
段数5
内容量1台注文コード25691760品番NSW-545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管ホワイト/クリア質量(g)5070段数5天板耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×963引出し内寸法(mm)525×352×163収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚引出し耐荷重(kg)4/段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする