PS-A8C-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691787 PS-A8C-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691787 PS-A8C-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691787 PS-A8C-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691787 PS-A8C-W パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 25691787

パーソナルシュレッダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25691787 品番 PS-A8C-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

インテリアになるシュレッダー。
落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。
オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。

ホワイト 質量(g)3700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350 定格時間(分)3 ダストボックス容量(L)8.9 細断速度3.7m/分 投入口幅(mm)220 最大細断枚数8枚 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350 最大投入幅A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
紙の裁断
製造業

裁断スピードも速く、軽量なので置き場所に困らず、すごく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする