アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
モジュールボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25691839
品番
MDB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1人暮らしに最適なシンプルデザインのモジュールボックスです。お好みの組み合わせで部屋の空間を有効に活用できます。シンプルな3段のボックスタイプです。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
色
オフホワイト
質量(g)
7270
間口(mm)
366
段数
3
耐荷重(kg)
全体:60、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:20
棚板数(枚)
2(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×290×732
棚有効内寸法(mm)
342×274
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません