アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
モジュールボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25691884
品番
MDB-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1人暮らしに最適なシンプルデザインのモジュールボックスです。お好みの組み合わせで部屋の空間を有効に活用できます。配線穴のあるテレビ台タイプです。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
色
ウォールナット
質量(g)
7800
間口(mm)
732
段数
3
耐荷重(kg)
全体:50、天板:20、底板:(各)10、棚板:10
棚板数(枚)
1(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
732×290×366
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません