アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
モジュールボックス可動棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25691918
品番
MDB-2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できる可動棚タイプのモジュールボックスです。縦置き、横置きの2way使用ができます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
色
ウォールナット
質量(g)
5050
間口(mm)
366
段数
2
耐荷重(kg)
全体:30、天板:10、底板:10、棚板:10
棚板数(枚)
1(可動)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×290×494
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。