アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
モジュールボックス可動棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25691936
品番
MDB-3K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できる可動棚タイプのモジュールボックスです。縦置き、横置きの2way使用ができます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
色
ナチュラル
質量(g)
7280
間口(mm)
366
段数
3
耐荷重(kg)
全体:40、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:10
棚板数(枚)
2(可動)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×290×732
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません