MDB-6K モジュールボックス可動棚 アイリスオーヤマ 25691970 MDB-6K モジュールボックス可動棚 アイリスオーヤマ 25691970 MDB-6K モジュールボックス可動棚 アイリスオーヤマ 25691970 MDB-6K モジュールボックス可動棚 アイリスオーヤマ 25691970

モジュールボックス可動棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25691970 品番 MDB-6K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できる可動棚タイプのモジュールボックスです。縦置き、横置きの2way使用ができます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) ナチュラル 質量(g)13780 間口(mm)366 段数6 耐荷重(kg)全体:70、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:10 棚板数(枚)4(可動)、1(固定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×290×1446
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする