MDB-2D モジュールボックス扉付 アイリスオーヤマ 25691988 MDB-2D モジュールボックス扉付 アイリスオーヤマ 25691988 MDB-2D モジュールボックス扉付 アイリスオーヤマ 25691988

モジュールボックス扉付

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25691988 品番 MDB-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中身を隠して、お部屋をすっきり見せる扉付きタイプのモジュールボックスです。リビングや子供部屋など、物があふれがちなお部屋で活躍します。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) オフホワイト 質量(g)6420 間口(mm)366 段数2 耐荷重(kg)全体:30、天板:10、底板:10、棚板:10 棚板数(枚)1(固定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×290×494 棚有効内寸法(mm)342×260×226
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
受け付けブース内に設置
教育・研究機関

カンタンに組み立てられ、見た目も良いので重宝しています。お客様から見える受付ブース内のスタッフ私物入れとして導入しました。

2025-04-10
用途:
受け付け内物入
教育・研究機関

組み立ても簡単、見た目良く非常に高コスパです。2回リピートしました。

対象商品:
25692024
2023-11-10
用途:
社内社員用の上履き入れとして
鉱業

社内の上履き入れとして購入しました。扉がついているので見栄えは良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする