MDB-3D モジュールボックス扉付 アイリスオーヤマ 25692024

 

MDB-3D モジュールボックス扉付 アイリスオーヤマ 25692024
MDB-3D モジュールボックス扉付 アイリスオーヤマ 25692024
MDB-3D モジュールボックス扉付 アイリスオーヤマ 25692024

モジュールボックス扉付

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
段数3
内容量1台注文コード25692024品番MDB-3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

中身を隠して、お部屋をすっきり見せる扉付きタイプのモジュールボックスです。リビングや子供部屋など、物があふれがちなお部屋で活躍します。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)ナチュラル質量(g)9120間口(mm)366段数3耐荷重(kg)全体:40、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:10棚板数(枚)2(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×290×732棚有効内寸法(mm)342×260×226
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 受け付けブース内に設置
教育・研究機関

カンタンに組み立てられ、見た目も良いので重宝しています。お客様から見える受付ブース内のスタッフ私物入れとして導入しました。

2025-04-10
用途: 受け付け内物入
教育・研究機関

組み立ても簡単、見た目良く非常に高コスパです。2回リピートしました。

対象商品 : 25692024
2023-11-10
用途: 社内社員用の上履き入れとして
鉱業

社内の上履き入れとして購入しました。扉がついているので見栄えは良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする