NSS-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25692085

 

NSS-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25692085
NSS-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25692085
NSS-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25692085
NSS-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25692085

スリムチェスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778
段数2
内容量1台注文コード25692085品番NSS-324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管ホワイト/クリア質量(g)3030段数2天板耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778引出し内寸法(mm)233×328×158アズワン品番65-2063-66収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚引出し耐荷重(kg)4/段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: アクセサリー等の在庫収納

全体が軽量。組み立ても簡単で重宝しています。透明で脇からも中身を確認できて便利です。引き出す時のストッパーも効いて使いやすいです。収納物にもよりますが奥行きがあと5センチ長いものがあると良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする