NSS-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25692094 NSS-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25692094 NSS-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25692094 NSS-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25692094

スリムチェスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25692094 品番 NSS-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ホワイト/クリア 質量(g)3710 段数5 天板耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×963 引出し内寸法(mm)233×328×158 アズワン品番65-2063-67 収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚 引出し耐荷重(kg)4/段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
アクセサリー等の在庫収納

全体が軽量。組み立ても簡単で重宝しています。透明で脇からも中身を確認できて便利です。引き出す時のストッパーも効いて使いやすいです。収納物にもよりますが奥行きがあと5センチ長いものがあると良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする