アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
チェスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3台)
注文コード
25692119
品番
BC-MD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です。掛ける収納と合わせて使えるのでスペースを有効活用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト/クリア
質量(g)
1700
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×450×297
引出し内寸法(mm)
287×400×244
スタッキング
可(3段まで)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません