STPL-30 スチールペール アイリスオーヤマ 25692250 STPL-30 スチールペール アイリスオーヤマ 25692250 STPL-30 スチールペール アイリスオーヤマ 25692250

スチールペール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25692250 品番 STPL-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シンプルでインテリアに馴染むスチールペールです。直線的なすっきりとしたデザインです。自治体指定のごみ袋サイズに合わせた内寸設計になっています。分別可能な袋留めが付いています。大きめのごみ袋やレジ袋2枚並べてなど、それぞれ使用できます。お客様組み立てとなります。はめ込んでいくだけの簡単組み立てです。

材質ふた:ABS、上枠・底板:PP、側板:スチール(エポキシ塗装)、クリップ:POM 形状角型 ホワイト 質量(g)3290 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×370×505 本体内寸法(mm)172×362×45 フタの種類かぶせ式 投入口サイズ(mm)160×332
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする