曜日別特売
STPL-45 スチールペール アイリスオーヤマ 25692268

 

STPL-45 スチールペール アイリスオーヤマ 25692268
STPL-45 スチールペール アイリスオーヤマ 25692268
STPL-45 スチールペール アイリスオーヤマ 25692268

スチールペール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)45
ホワイト
内容量1個注文コード25692268品番STPL-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

シンプルでインテリアに馴染むスチールペールです。直線的なすっきりとしたデザインです。自治体指定のごみ袋サイズに合わせた内寸設計になっています。分別可能な袋留めが付いています。大きめのごみ袋やレジ袋2枚並べてなど、それぞれ使用できます。お客様組み立てとなります。はめ込んでいくだけの簡単組み立てです。

材質ふた:ABS、上枠・底板:PP、側板:スチール(エポキシ塗装)、クリップ:POM形状角型ホワイト質量(g)4300容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×555本体内寸法(mm)222×412×505フタの種類かぶせ式投入口サイズ(mm)210×382
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする