アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ゴミ箱
アイリスオーヤマの ペール・バケツ型ゴミ箱
ウッドペール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25692304
品番
WDPF-240C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。丸型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。
材質
本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装
形状
丸形
色
ウォールナット
質量(g)
854
容量(L)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×305
フタの種類
オープン式
投入口サイズ(mm)
Φ169
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。