アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ゴミ箱
アイリスオーヤマの ペール・バケツ型ゴミ箱
ウッドペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25692320
品番
WDPF-240C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。丸型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。
材質
本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装
形状
丸形
色
ナチュラル
質量(g)
976
容量(L)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×305
フタの種類
オープン式
投入口サイズ(mm)
Φ169
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25692320
WDPF-240C
25692250
STPL-30
スチールペール
アイリスオーヤマ
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)