アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除機
アイリスオーヤマの スティッククリーナー
バッテリー急速充電器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25692329
品番
KBC21625-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
充電式クリーナー SCD -190P、SCD -S1P 他バッテリーCBL21625 専用急速充電器
色
ブラック
質量(g)
162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×102×79
対応機種
CBL21625専用
充電時間(分)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。