※本体画像

防炎空冷服 綿100% (ベストのみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ネイビー 注文コード25692627 品番YZ5391-02-3L ネイビー
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

袖なしベストです。
[フルハーネス対応]背部スリット。
[高めのファン位置]全身に風がめぐる。
[L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。

用途溶接など引火の可能性ある作業にて セット内容服のみ ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)128 混率(%)綿100 加工防炎加工 肩幅(cm)51 着丈(cm)73 取付穴径(Φmm)〜90.5(ファン)
注意
※防炎加工・難燃製品はあらゆる炎に対して完全に安全であるわけではありません。
※防炎加工・難燃の炎に対する安全性の範囲や限界をご理解の上、適正にご使用下さい。
※絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※ご使用の前に「安全状の注意」「取扱説明書」を十分にお読み頂き、適正にご使用ください。
※ファン・バッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする