※本体画像

FS6-500 空調空冷服 ファンセット 日新被服 25692654 FS6-500 空調空冷服 ファンセット 日新被服 25692654

空調空冷服 ファンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25692654 品番FS6-500
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9905,598

プロ仕様 空調空冷服 ファンセット。最大20Vで3時間連続稼働!
トルネード風が体全体を冷却します。

セット内容ファン×2個、専用ファンケーブル、取扱説明書、保証書 厚さ(mm)(ファン)37 直径(Φmm)ファン:89(服穴装着部の直径) 本体質量(g)(ファン):114/個 モーターブラシレスファンモーター プロペラ薄型9枚羽 定格作動電圧(V)8/11/14/17/20(5段階) 適合バッテリーBS6-500 材質(成形)PC-ABS
注意
※FS6ファン+BS6バッテリーのセットで必ずご使用ください。
※上記モデル、メーカー非適合モデル、他社モデルとの混合使用は故障等の原因となります。

商品説明動画

竜巻旋風 トルネード【トルネードラカン2023】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする