ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (ストップ機能付 4段切替 マッサージ ホース1.6m)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25693386 品番GA-FH008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター3個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5150-40
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25693386
2018-10-01
用途:
入浴時

軽くて水圧もあり使いやすい。切り替えで水流が変わるので使い分けで心地良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする