ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 空気取込み構造 薄型・軽量 (節水 大型噴板 やさしい浴び心地 癒し )

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25693483 品番GA-FH012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄くて軽いので持ちやすく、空気取込み構造のシャワーヘッドです。
水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。また、大粒の雨を浴びているような浴び心地でリフレッシュできます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする